大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
クロームボタンCAP(アンスコ(マルコボタンCAP(アンスコ(マルコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(15個)
注文コード
12905387
品番
5X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
ピッチ(mm)
0.8
寸法t(mm)
2.25
寸法S(mm)
3.08
寸法K(mm)
3.55
呼び径d
M5
寸法dk(mm)
9.5