大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
クロメートボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12905500
品番
12X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
ピッチ(mm)
1.75
寸法t(mm)
4.16
寸法s(mm)
8.175
寸法k(mm)
6.6
寸法dk(mm)
21
ねじの呼びd
M12