大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
クロメートボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(11個)
注文コード
12905509
品番
8X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
2.6
寸法s(mm)
5.14
寸法k(mm)
4.4
寸法dk(mm)
14
ねじの呼びd
M8