1/4-28X2" サラCAP(UNF 大阪魂 12905579 1/4-28X2" サラCAP(UNF 大阪魂 12905579

サラCAP(UNF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法k(mm)4.089 注文コード12905579 品番1/4-28X2"
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,056
販売価格(税別)
960
この商品は寸法kなど3種類から選べます 他の種類を見る
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/4-28 寸法d(mm)6.3 寸法t(mm)2.819 寸法k(mm)4.089 寸法dk(mm)13.487 寸法ds(mm)6.35 穴径(inch)六角穴:5/32 長さ(inch)2"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする