※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
スズコバサラCAP(ニッサン(JISサラCAP(ニッサン(JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
長さ(mm)
20
注文コード
12905667
品番
12X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
寸法t(mm)
4.3
寸法r(mm)
0.6
寸法F(mm)
0.45
寸法e(mm)
9.149
寸法b(mm)
36
寸法s(mm)
8.175
寸法k(mm)
7.44
寸法da(mm)
13.5
寸法w(mm)
1.8
ピッチP(mm)
1.75
寸法dk(mm)
26.88
寸法ds(mm)
12
ねじの呼びd
M12