大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
ステンHSクボミ(P1.5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12905825
品番
12X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
1欄:4.8、2欄:8
寸法e(mm)
6.86
寸法s(mm)
6
ねじの呼び
M12
寸法dz(mm)
8
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径