曜日別特売
8X12 ステンレスサムスクリュー(マルグレー26サムスクリュー(マルグレー26 大阪魂 12905929

 

8X12 ステンレスサムスクリュー(マルグレー26サムスクリュー(マルグレー26 大阪魂 12905929
8X12 ステンレスサムスクリュー(マルグレー26サムスクリュー(マルグレー26 大阪魂 12905929

ステンレスサムスクリュー(マルグレー26サムスクリュー(マルグレー26

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじサイズM8
長さ(mm)12
内容量1個注文コード12905929品番8X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12寸法H(mm)9.8寸法D(mm)26寸法do(mm)16ねじサイズM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする