大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の テーパープラグ
ストッキングプラグシズミ GM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
呼びとねじ山数:GM1"・1/4-11
注文コード
12905947
品番
1"1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,966
販売価格(税別)
¥
2,696
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼びとねじ山数:GM1"・1/4-11
寸法a(mm)
1.1
寸法D(Φmm)
41.91
寸法E(mm)
2
寸法B(mm)
22
寸法D1(Φmm)
40.431
寸法l(mm)
19
寸法K(mm)
3
寸法m(mm)
12.5