大阪魂
ニッケル GOSHOプラグNPTFシス GDL
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(3個)
寸法K(mm)
2.2
2.2
1.3
1.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12905965
品番
1"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,389
販売価格(税別)
¥
2,172
バスケットに入れる
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
サイズ
呼びとねじ山数:1"-11・1/2
寸法a(mm)
1.1
寸法D(Φmm)
33.107
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
16.03
寸法D1(Φmm)
31.461
寸法l(mm)
16.7
寸法d2(Φmm)
28.6
寸法K(mm)
2.2
寸法m(mm)
15.88