大阪魂
ニッケル プラグ-SH(4カクアタマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(5個)
1個
1袋(4個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12906069
品番
PT3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
サイズ
呼びとねじ山数:R3/4-14
寸法L(mm)
29
寸法a(mm)
9.53
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
22
寸法d(Φmm)
26.441
寸法d2(Φmm)
25.279
寸法k(mm)
約1.9
寸法m(mm)
8
寸法n(mm)
17