大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の テーパープラグ
プラグNPTFウキ(UBK
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
サイズ
呼びとねじ山数:1/16-27
注文コード
12906087
品番
1/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼びとねじ山数:1/16-27
寸法a(mm)
4.06
寸法D(Φmm)
7.779
寸法E(mm)
1.5
寸法B(mm)
4.03
寸法D1(Φmm)
7.142
寸法l(mm)
7.9
寸法K(mm)
約1
寸法m(mm)
3.1