大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
フランジソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
12906121
品番
10X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
ピッチ(mm)
1.5
寸法F(mm)
18
寸法e(mm)
9.149
寸法C(mm)
2
寸法W(mm)
21
寸法b(mm)
26
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
10
寸法dk(mm)
16
ねじの呼び
M10