大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
フランジソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
12906139
品番
8X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
1.25
寸法F(mm)
14.6
寸法e(mm)
6.863
寸法C(mm)
1.6
寸法W(mm)
17
寸法b(mm)
22
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
8
寸法dk(mm)
13
ねじの呼び
M8