曜日別特売
5X10 ユニクロ サムスクリュー(マル(クロ16 大阪魂 12906209

 

5X10 ユニクロ サムスクリュー(マル(クロ16 大阪魂 12906209
5X10 ユニクロ サムスクリュー(マル(クロ16 大阪魂 12906209

ユニクロ サムスクリュー(マル(クロ16

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
長さ(mm)10
内容量1袋(3個)注文コード12906209品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10寸法H(mm)6.5寸法D(mm)16寸法do(mm)11.5ねじサイズM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする