大阪魂
ユニクロ サムスクリュー(マル(クロ16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(2個)
長さ(mm)
50(ハン
10
20
50(ハン
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12906227
品番
5X50(ハン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
50(ハン
寸法H(mm)
6.5
寸法D(mm)
16
ねじサイズ
M5
寸法d0(mm)
11.5