大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ユニクロ ローヘッドCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
長さ(mm)
55
寸法k(mm)
6
注文コード
12906385
品番
10X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法k・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
55
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
6
呼び径d
M10
寸法dk(Φmm)
16