大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
1.5パイSUSエアーヌキCAP(ゼン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12906455
品番
5X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
22
呼び
M5
寸法D(Φmm)
1.5
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
5
寸法A(Φmm)
8.5