3X10 1.5パイチタンエアーヌキCAP(ゼン) 大阪魂 12906489 3X10 1.5パイチタンエアーヌキCAP(ゼン) 大阪魂 12906489

1.5パイチタンエアーヌキCAP(ゼン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)10 注文コード12906489 品番3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,416
販売価格(税別)
1,287
この商品は長さ2種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 呼びM3 寸法D(Φmm)1.5 寸法B(mm)2.5 寸法C(mm)3 寸法A(Φmm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする