大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
10.9CAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
12906507
品番
2.6X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
寸法t(mm)
1.1
寸法r(mm)
0.1
寸法e(mm)
2.303
寸法b(mm)
17
寸法s(mm)
2
寸法k(mm)
2.6
寸法da(mm)
3.2
寸法v(mm)
0.25
ピッチP(mm)
0.45
寸法dk(mm)
4.5
寸法ds(mm)
2.6
ねじの呼びd
M2.6