大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
10.9CAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(28個)
注文コード
12906516
品番
3X38X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
38
寸法t(mm)
1.3
寸法r(mm)
0.1
寸法e(mm)
2.873
寸法l(mm)
16
寸法b(mm)
18
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
3
寸法da(mm)
3.6
寸法v(mm)
0.3
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.5
寸法ds(mm)
3
ねじの呼びd
M3