5/8X5"1/2 11ヤマCAP(UNC 大阪魂 12906577 5/8X5"1/2 11ヤマCAP(UNC 大阪魂 12906577

11ヤマCAP(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(inch)5"1/2 注文コード12906577 品番5/8X5"1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,910
販売価格(税別)
2,645
この商品は長さ2種類から選べます 他の種類を見る
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC5/8-11 寸法d(mm)15.8 寸法t(mm)7.797 寸法k(mm)15.875 寸法dk(mm)23.825 寸法ds(mm)15.875 穴径(inch)六角穴:1/2 長さ(inch)5"1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする