大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
11ヤマCAP(UNC(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(inch)
6"1/2
注文コード
12906595
品番
5/8X6"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,505
販売価格(税別)
¥
6,823
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC5/8-11
寸法d(mm)
15.8
寸法t(mm)
7.797
寸法k(mm)
15.875
寸法dk(mm)
23.825
寸法ds(mm)
15.875
穴径(inch)
六角穴:1/2
長さ(inch)
6"1/2