大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
16ヤマSUS316CAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(inch)
1"1/2
注文コード
12906665
品番
3/8X1"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,315
販売価格(税別)
¥
3,014
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC3/8-16
寸法d(mm)
9.5
寸法t(mm)
4.622
寸法k(mm)
9.525
寸法dk(mm)
14.274
寸法ds(mm)
9.525
穴径(inch)
六角穴:5/16
長さ(inch)
1"1/2