大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
18ヤマサラCAP(UNC(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12906760
品番
5/16X3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
5/16
寸法d(mm)
7.938
寸法t(mm)
3.429
寸法s(mm)
3/16
1インチ当たり山数
18
寸法k(mm)
5.029
寸法dk(mm)
16.662
長さ(inch)
3/4