曜日別特売
1/4X5/16 20ヤマHSギザUNC(アンブラコ 大阪魂 12906796

 

1/4X5/16 20ヤマHSギザUNC(アンブラコ 大阪魂 12906796
1/4X5/16 20ヤマHSギザUNC(アンブラコ 大阪魂 12906796

20ヤマHSギザUNC(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)
内容量1袋(4個)注文コード12906796品番1/4X5/16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
呼び径in:0.25、mm:6.35山数20寸法A(mm)6.35寸法t(mm)2.67寸法C(mm)3.35呼称1/4長さ(inch)5/16寸法W(inch)1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする