1/4X1"1/8 20ヤマSUSボタンCAP(UNC 大阪魂 12906805 1/4X1"1/8 20ヤマSUSボタンCAP(UNC 大阪魂 12906805

20ヤマSUSボタンCAP(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)1"1/8 注文コード12906805 品番1/4X1"1/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ2種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1"1/8 サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/4-20 寸法d(mm)6.3 寸法t(mm)2.209 寸法k(mm)3.352 寸法dk(mm)11.099 穴径(inch)六角穴:5/32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする