大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
20ヤマSUSボタンCAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
1"3/4
注文コード
12906821
品番
1/4X1"3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥893
販売価格(税別)
¥
812
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1"3/4
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/4-20
寸法d(mm)
6.3
寸法t(mm)
2.209
寸法k(mm)
3.352
寸法dk(mm)
11.099
穴径(inch)
六角穴:5/32