#10X2"1/2 24ヤマサラCAP(UNC 大阪魂 12906857 #10X2"1/2 24ヤマサラCAP(UNC 大阪魂 12906857

24ヤマサラCAP(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12906857 品番 #10X2"1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,643
販売価格(税別)
1,494
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC#10-24 寸法d(mm)約4.8 寸法t(mm)2.209 寸法k(mm)3.225 寸法dk(mm)10.439 寸法ds(mm)4.826 穴径(inch)六角穴:1/8 長さ(inch)2"1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする