大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
24ヤマボタンCAP(UNF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12906866
品番
5/16X1"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,291
販売価格(税別)
¥
1,174
バスケットに入れる
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-24
寸法d(mm)
約7.9
寸法t(mm)
2.667
寸法k(mm)
4.216
寸法dk(mm)
13.893
穴径(inch)
六角穴:3/16
長さ(inch)
1"1/2