大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-B10.9CAP I=3(NBI
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12906945
品番
10X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1.5
寸法d(mm)
17.5
寸法T(mm)
5
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
10
寸法dk(mm)
16
ねじの呼び
M10
ねじ部長さ(mm)
不完全ねじ部:10.4
平座金
D:21×t1:2.0(SUS D:21×t1:2.0)