大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-B10.9CAP P=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(26個)
注文コード
12906988
品番
3X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
0.5
寸法d(mm)
5.4
寸法t(mm)
1.3
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
3
寸法(幅b×厚さt)(mm)
1.1×0.7
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
ねじ部長さ(mm)
不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30〜33
平座金
D:6×t:0.5