大阪魂
3カ-B HS(マルサキHS(マルサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(7個)
1袋(5個)
ねじの呼びd
M6
M4
M6
長さ(mm)
20
15
20
ピッチ(mm)
1
0.7
1
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
12907058
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1
寸法S(mm)
3.02
寸法e(mm)
3.44
ねじの呼びd
M6
寸法re(mm)
6