大阪魂
3カ-Bサムスクリュー(マル(クロ26サムスクリュー(マル(クロ26
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
長さ(mm)
14
14
8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12907110
品番
8X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
寸法H(mm)
9.8
寸法D(mm)
26
寸法do(mm)
16
ねじサイズ
M8