大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
3カ-BボタンCAP(ホソメP1.25ボタンCAP(ホソメP1.25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
12907189
品番
10X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
4.2
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
6
寸法da(mm)
11.2
寸法dk(mm)
18
ねじの呼び
M10