大阪魂
3カ-W GOSHOプラグ(ツバツキ GPF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼びd
GPF1/2
GPF1/2
GPF1/8
山数
14
14
28
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12907250
品番
1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
山数
14
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
27.5
寸法B(mm)
10
寸法l(mm)
14
寸法N(mm)
2.6
寸法m(mm)
6
Oリング
No.P18
寸法do(mm)
18.2
ねじの呼びd
GPF1/2