大阪魂
3カ-WHS(TKS(クボミHS(TKS(クボミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(28個)
1個
ねじの呼び
M8
M2
M8
長さ(mm)
90
5
90
ピッチ(mm)
1.25
0.4
1.25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12907295
品番
8X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
1欄:3、2欄:5
寸法e(mm)
4.583
寸法s(mm)
4.095
ねじの呼び
M8
寸法dz(mm)
5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径