20X70 3カ-WHS(トガリサキHS(トガリサキ 大阪魂 12907320 20X70 3カ-WHS(トガリサキHS(トガリサキ 大阪魂 12907320

3カ-WHS(トガリサキHS(トガリサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12907320 品番 20X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,394
販売価格(税別)
1,267
長さ(mm)70 ピッチ(mm)2.5 寸法t(mm)1欄:8、2欄:12 寸法S(mm)10.175 寸法e(mm)11.429 寸法df(mm)おねじの谷径とほぼ同じ ねじの呼びdM20 寸法dt(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする