大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
3カ-WHSクボミ-ホソメP1.5HSクボミ-ホソメP1.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12907329
品番
14X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
1欄:4.8、2欄:8
寸法e(mm)
6.86
寸法s(mm)
6.095
寸法dz(mm)
9
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M14