14X50 3カ-WHSクボミ-ホソメP1.5HSクボミ-ホソメP1.5 大阪魂 12907338 14X50 3カ-WHSクボミ-ホソメP1.5HSクボミ-ホソメP1.5 大阪魂 12907338

3カ-WHSクボミ-ホソメP1.5HSクボミ-ホソメP1.5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12907338 品番 14X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥861
販売価格(税別)
783
長さ(mm)50 ピッチ(mm)1.5 寸法t(mm)1欄:4.8、2欄:8 寸法e(mm)6.86 寸法s(mm)6.095 寸法dz(mm)9 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径 ねじの呼びdM14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする