大阪魂
3カ-WHSヒラサキ-ホソメP0.75HSヒラサキ-ホソメP0.75
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(21個)
1袋(21個)
1袋(13個)
長さ(mm)
10
10
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(21個)
注文コード
12907347
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.75
寸法t(mm)
1欄:2、2欄:3.5
寸法s(mm)
3.08
寸法dp(mm)
4
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M6