2.5X8 3カ-Wゴクウス・ローヘッドCAPゴクウス・ローヘッドCAP 大阪魂 12907381 2.5X8 3カ-Wゴクウス・ローヘッドCAPゴクウス・ローヘッドCAP 大阪魂 12907381

3カ-Wゴクウス・ローヘッドCAPゴクウス・ローヘッドCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 12907381 品番 2.5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 寸法t(mm)1.25 寸法S(mm)1.3 寸法K(mm)1.3 呼び径dM2.5 寸法dk(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする