大阪魂
3カ-Wサムスクリュー(マル(クロ16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
55
50
55
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12907417
品番
5X55X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
寸法H(mm)
6.5
寸法D(mm)
16
寸法l(mm)
55
寸法do(mm)
11.5
ねじサイズ
M5