曜日別特売
3X5 3カ-Wサムスクリュー(マル(クロ9.5サムスクリュー(マル(クロ9.5 大阪魂 12907426

 

3X5 3カ-Wサムスクリュー(マル(クロ9.5サムスクリュー(マル(クロ9.5 大阪魂 12907426
3X5 3カ-Wサムスクリュー(マル(クロ9.5サムスクリュー(マル(クロ9.5 大阪魂 12907426

3カ-Wサムスクリュー(マル(クロ9.5サムスクリュー(マル(クロ9.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)5
内容量1袋(3個)注文コード12907426品番3X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5寸法H(mm)4.5寸法D(mm)9.5寸法do(mm)8.3ねじサイズM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする