大阪魂
3カ-Wサムスクリュー(マルグレー19サムスクリュー(マルグレー19
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
20
20
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12907451
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法H(mm)
7.5
寸法D(mm)
19
寸法do(mm)
13
ねじサイズ
M6