10X20 3カ-WサラCAP(GOSHOサラCAP(GOSHO 大阪魂 12907469 10X20 3カ-WサラCAP(GOSHOサラCAP(GOSHO 大阪魂 12907469

3カ-WサラCAP(GOSHOサラCAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 12907469 品番 10X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 寸法t(mm)4.4 寸法r(mm)0.5 寸法S(mm)6.14 寸法C(mm)0.5 寸法k(mm)6.2 寸法ds(Φmm)10 寸法dk(Φmm)22.4 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする