12X35 3カ-WサラCAP(GOSHOサラCAP(GOSHO 大阪魂 12907478 12X35 3カ-WサラCAP(GOSHOサラCAP(GOSHO 大阪魂 12907478

3カ-WサラCAP(GOSHOサラCAP(GOSHO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 12907478 品番 12X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35 寸法t(mm)4.6 寸法r(mm)1 寸法S(mm)8.175 寸法C(mm)0.5 寸法k(mm)7.44 寸法ds(Φmm)12 寸法dk(Φmm)26.88 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする