大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BCCAP(NBICAP(NBI
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30個)
長さ(mm)
140
注文コード
12907548
品番
10X140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,430
販売価格(税別)
¥
12,209
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
236
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
140
寸法t(mm)
5
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
8.175
寸法l(mm)
全ねじ範囲:40
寸法b(mm)
32
寸法k(mm)
10
寸法da(mm)
11.2
寸法v(mm)
1
寸法dk(mm)
16.27
ねじピッチp(mm)
1.5
寸法ds(mm)
10
ねじの呼びd
M10