大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BCCAP(NBICAP(NBI
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
長さ(mm)
100
注文コード
12907819
品番
12X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,498
販売価格(税別)
¥
7,725
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
236
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
100
寸法t(mm)
6
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
10.175
寸法l(mm)
全ねじ範囲:50
寸法b(mm)
36
寸法k(mm)
12
寸法da(mm)
13.7
寸法v(mm)
1.2
寸法dk(mm)
18.27
ねじピッチp(mm)
1.75
寸法ds(mm)
12
ねじの呼びd
M12