大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BCCAP(ニッサンCAP(ニッサン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12909867
品番
12X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法(mm)
全ねじの範囲:50
寸法t(mm)
6
寸法r(mm)
0.6
寸法b(mm)
36
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
12
寸法da(mm)
13.7
寸法v(mm)
1.2
ピッチP(mm)
1.75
寸法dk(mm)
18
寸法ds(mm)
12
ねじの呼びd
M12