4 BCレンチ 大阪魂 12909910

 

4 BCレンチ 大阪魂 12909910
4 BCレンチ 大阪魂 12909910

BCレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
呼び4
内容量1袋(3個)注文コード12909910品番4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法L1(mm)74最小トルク(N・m)16呼び4寸法S(mm)4寸法e(mm)4.53寸法L2(mm)29ロックウェル硬度最小52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする